Spécifications
Dimensions
- Longueur totale4 po
Détails
- Tête flexibleTête fixe
- Style de prisePrise confortable
- Type de versionLancement rapide
Aperçu
- Joint lisse – Le joint non verrouillable donne à la poignée une amplitude de mouvement continue de 180 degrés
- Mini cliquet décalé – Lorsqu’il est complètement déployé, il s’agit d’un petit cliquet avec une poignée décalée
- Clé à cliquet à poignée inclinée – Lorsqu’elle est partiellement pliée, la poignée s’écarte pour un meilleur accès
- Cliquet ergonomique à paume – Lorsqu’il est complètement fermé, c’est un cliquet ergonomique à paume
- Engrenage 90-Tooth – Le cliquet en demi-lune simple maintient 9 dents engagées avec l’engrenage en tout temps afin qu’il ne glisse pas ou ne saute pas sous contrainte