Motion
SRH31506

TEKTON, INC
SRH31506

Clé à cliquet à ouverture rapide et à tête flexible de 3/8 po x 6 po
N° D’ARTICLE MI15587077
N° MFRSRH31506
Prix84.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TEKTON, INC
SRH31506

Clé à cliquet à ouverture rapide et à tête flexible de 3/8 po x 6 po
N° D’ARTICLE MI15587077
N° MFRSRH31506
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
Prix84.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    6 po

Détails

  • Tête flexible
    Tête flexible
  • Style de prise
    Standard
  • Type de version
    Lancement rapide

Aperçu

Description du fabricant
PRISE SRH31506 3/8 PO X 6 PO FLEXIBLE
  • Un cliquet de 3/8 po sur une carrosserie d’entraînement de 1/4 po – Ce petit cliquet de carrosserie utilise le même corps que notre cliquet de 1/4 po x 6 po afin que vous puissiez accéder et agilité d’une poignée plus petite et d’une tête de cliquet dans un cliquet de 3/8 po
  • Fonctionne comme un cliquet de 1/4 po – Le cliquet à petit corps de 3/8 po répond aux normes de couple de serrage à l’épreuve des cliquets de 1/4 po
  • Tête de cliquet plus petite – La tête de cliquet est plus petite que les cliquets à prise standard de 3/8 po, ce qui améliore votre accès aux espaces restreints
  • 180º Flex, 9 positions – La tête flexible balayera à 180 degrés, s’emboîteant à neuf angles différents pour atteindre les obstacles
  • Poignée élégante et confortable – La rainure pour les doigts de la poignée a des bords intérieurs prononcés pour plus de traction et de contrôle pour tout placement des doigts