Motion
SRH35104

TEKTON, INC
SRH35104

Clé à cliquet compacte pliante à dégagement rapide, prise de 3/8 po
N° D’ARTICLE MI15587078
N° MFRSRH35104
Prix88.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TEKTON, INC
SRH35104

Clé à cliquet compacte pliante à dégagement rapide, prise de 3/8 po
N° D’ARTICLE MI15587078
N° MFRSRH35104
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
Prix88.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    4 po

Détails

  • Tête flexible
    Tête fixe
  • Style de prise
    Prise confortable
  • Type de version
    Lancement rapide

Aperçu

Description du fabricant
PLIAGE À ENTRAÎNEMENT DE SRH35104 3/8 PO
  • Joint lisse – Le joint non verrouillable donne à la poignée une amplitude de mouvement continue de 180 degrés
  • Mini cliquet décalé – Lorsqu’il est complètement déployé, il s’agit d’un petit cliquet avec une poignée décalée
  • Clé à cliquet à poignée inclinée – Lorsqu’elle est partiellement pliée, la poignée s’écarte pour un meilleur accès
  • Cliquet ergonomique à paume – Lorsqu’il est complètement fermé, c’est un cliquet ergonomique à paume
  • Engrenage 90-Tooth – Le cliquet en demi-lune simple maintient 9 dents engagées avec l’engrenage en tout temps afin qu’il ne glisse pas ou ne saute pas sous contrainte