Motion
SRH91201

TEKTON, INC
SRH91201

Jeu de clés à cliquet à tête flexible à prise 3/8 po, 2-Piece (8, 12 po)
N° D’ARTICLE MI15587083
N° MFRSRH91201
Prix189.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TEKTON, INC
SRH91201

Jeu de clés à cliquet à tête flexible à prise 3/8 po, 2-Piece (8, 12 po)
N° D’ARTICLE MI15587083
N° MFRSRH91201
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
Prix189.88 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Tête flexible
    Tête flexible
  • Style de prise
    Standard
  • Type de version
    Lancement rapide

Aperçu

Description du fabricant
TÊTE D’ENTRAÎNEMENT FLEX DE SRH91201 3/8 PO
  • 180º Flex, 9 positions – La tête flexible balayera à 180 degrés, s’emboîteant à neuf angles différents pour atteindre les obstacles
  • 90-Tooth – Notre cliquet à dents fines ne nécessite qu’un arc pivotant de 4 degrés
  • Tête ultra-compacte – Contrairement aux conceptions « profil bas » conventionnelles qui se concentrent sur le contrôle de l’épaisseur de la tête, nous avons réduit la taille dans toutes les dimensions : hauteur, largeur et longueur
  • Cliquet simple en demi-lune – Maintient 9 dents engagées avec l’équipement en tout temps, assurant qu’il ne glissera pas ou ne sautera pas sous le stress
  • Poignée élégante et confortable – La rainure pour les doigts de la poignée a des bords intérieurs prononcés pour plus de traction et de contrôle pour tout placement des doigts