Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement3/8 po.
Aperçu
- 180º Flex, 9 positions – La tête flexible balayera à 180 degrés, s’emboîteant à neuf angles différents pour atteindre les obstacles
- 90-Tooth – Notre cliquet à dents fines ne nécessite qu’un arc pivotant de 4 degrés
- Tête ultra-compacte – Contrairement aux conceptions « profil bas » conventionnelles qui se concentrent sur le contrôle de l’épaisseur de la tête, nous avons réduit la taille dans toutes les dimensions : hauteur, largeur et longueur
- Cliquet simple en demi-lune – Maintient 9 dents engagées avec l’équipement en tout temps, assurant qu’il ne glissera pas ou ne sautera pas sous le stress
- Manche à prise confortable – Nous avons conçu notre manche à prise confortable avec une forme ovale arrondie pour s’adapter à votre main sans être encombrante