Motion
SRH92005

TEKTON, INC
SRH92005

1/2 Inch Drive Ratchet Set, 3-Piece (10-1/2, 18, 24 in.)
N° D’ARTICLE MI15587087
N° MFRSRH92005
Prix331.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TEKTON, INC
SRH92005

1/2 Inch Drive Ratchet Set, 3-Piece (10-1/2, 18, 24 in.)
N° D’ARTICLE MI15587087
N° MFRSRH92005
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
Prix331.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1/2 po.

Aperçu

Description du fabricant
JEU DE CLIQUETS À PRISE DE SRH92005 1/2 PO,
  • 90-Tooth – Notre cliquet à dents fines ne nécessite qu’un arc pivotant de 4 degrés
  • Tête ultra-compacte – Contrairement aux conceptions « profil bas » conventionnelles qui se concentrent sur le contrôle de l’épaisseur de la tête, nous avons réduit la taille dans toutes les dimensions : hauteur, largeur et longueur
  • Cliquet simple en demi-lune – Maintient 9 dents engagées avec l’équipement en tout temps, assurant qu’il ne glissera pas ou ne sautera pas sous le stress
  • Couple d’épreuve – Nos cliquets répondent (et dépassent de loin) la norme de l’industrie pour le couple d’épreuve, une mesure de résistance vérifiée par un essai à cycle unique qui applique le couple jusqu’à ce que la valeur spécifiée soit atteinte sans défaillance ni déformation permanente.
  • Poignée élégante et confortable – La rainure pour les doigts de la poignée a des bords intérieurs prononcés pour plus de traction et de contrôle pour tout placement des doigts

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif