Motion
SRH92301

TEKTON, INC
SRH92301

Jeu de clés à cliquet à dégagement rapide à tête flexible et entraînement de 1/2 po, 2-Piece (10-1/2, 14 po)
N° D’ARTICLE MI15587093
N° MFRSRH92301
Prix210.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TEKTON, INC
SRH92301

Jeu de clés à cliquet à dégagement rapide à tête flexible et entraînement de 1/2 po, 2-Piece (10-1/2, 14 po)
N° D’ARTICLE MI15587093
N° MFRSRH92301
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
Prix210.08 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Tête flexible
    Tête flexible
  • Style de prise
    Standard
  • Type de version
    Libération non rapide

Aperçu

Description du fabricant
TÊTE D’ENTRAÎNEMENT FLEX DE SRH92301 1/2 PO
  • 180º Flex, 9 positions – La tête flexible balayera à 180 degrés, s’emboîteant à neuf angles différents pour atteindre les obstacles
  • 90-Tooth – Notre cliquet à dents fines ne nécessite qu’un arc pivotant de 4 degrés
  • Tête ultra-compacte – Contrairement aux conceptions « profil bas » conventionnelles qui se concentrent sur le contrôle de l’épaisseur de la tête, nous avons réduit la taille dans toutes les dimensions : hauteur, largeur et longueur
  • Cliquet simple en demi-lune – Maintient 9 dents engagées avec l’équipement en tout temps, assurant qu’il ne glissera pas ou ne sautera pas sous le stress
  • Poignée élégante et confortable – La rainure pour les doigts de la poignée a des bords intérieurs prononcés pour plus de traction et de contrôle pour tout placement des doigts

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif