Motion
SRH99002

TEKTON, INC
SRH99002

3/8 Inch Drive Small Body Ratchet Set, 3-Piece (3, 6 in., 6 in. flex)
N° D’ARTICLE MI15587095
N° MFRSRH99002
Prix189.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TEKTON, INC
SRH99002

3/8 Inch Drive Small Body Ratchet Set, 3-Piece (3, 6 in., 6 in. flex)
N° D’ARTICLE MI15587095
N° MFRSRH99002
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
Prix189.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    3/8 po.

Aperçu

Description du fabricant
PETIT CORPS À PRISE DE SRH99002 3/8 PO
  • Une prise de 3/8 po sur une carrosserie d’entraînement de 1/4 po – Les cliquets à petite carrosserie Tekton utilisent la même carrosserie que notre cliquet à prise de 1/4 po x 3 po afin que vous obteniez l’accès et l’agilité d’une poignée plus petite et d’une tête de cliquet dans une prise de 3/8 po
  • Fonctionne comme un cliquet de 1/4 po – Les cliquets à petit corps de 3/8 po répondent aux normes de couple de serrage à l’épreuve des cliquets de 1/4 po
  • Tête de cliquet plus petite – La tête de cliquet est plus petite que les cliquets à prise standard de 3/8 po, ce qui améliore votre accès aux espaces restreints
  • 90-Tooth – Notre cliquet à dents fines ne nécessite qu’un arc pivotant de 4 degrés
  • Poignée élégante et confortable – La rainure pour les doigts de la poignée a des bords intérieurs prononcés pour plus de traction et de contrôle pour tout placement des doigts