Motion
SRH99004

TEKTON, INC
SRH99004

Jeu de cliquets longs à prise confortable 1/4, 3/8, 1/2 po, 3-Piece (9, 12, 18 po)
N° D’ARTICLE MI15587097
N° MFRSRH99004
Prix280.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TEKTON, INC
SRH99004

Jeu de cliquets longs à prise confortable 1/4, 3/8, 1/2 po, 3-Piece (9, 12, 18 po)
N° D’ARTICLE MI15587097
N° MFRSRH99004
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
Prix280.78 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ENTRAÎNEMENT DE SRH99004 1/4, 3/8, 1/2 PO
  • 90-Tooth – Notre cliquet à dents fines ne nécessite qu’un arc pivotant de 4 degrés
  • Tête ultra-compacte – Contrairement aux conceptions « profil bas » conventionnelles qui se concentrent sur le contrôle de l’épaisseur de la tête, nous avons réduit la taille dans toutes les dimensions : hauteur, largeur et longueur
  • Cliquet simple en demi-lune – Maintient 9 dents engagées avec l’équipement en tout temps, assurant qu’il ne glissera pas ou ne sautera pas sous le stress
  • Couple d’épreuve – Nos cliquets répondent (et dépassent de loin) la norme de l’industrie pour le couple d’épreuve, une mesure de résistance vérifiée par un essai à cycle unique qui applique le couple jusqu’à ce que la valeur spécifiée soit atteinte sans défaillance ni déformation permanente.
  • Manche à prise confortable – Nous avons conçu notre manche à prise confortable avec une forme ovale arrondie pour s’adapter à votre main sans être encombrante