Motion
SRH99006

TEKTON, INC
SRH99006

3/8, Jeu de cliquets extra longs à prise confortable de 1/2 po, 2-Piece (18, 24 po)
N° D’ARTICLE MI15587099
N° MFRSRH99006
Prix240.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TEKTON, INC
SRH99006

3/8, Jeu de cliquets extra longs à prise confortable de 1/2 po, 2-Piece (18, 24 po)
N° D’ARTICLE MI15587099
N° MFRSRH99006
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
Prix240.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    3/8, 1/2 po

Aperçu

Description du fabricant
SRH99006 3/8, 1/2 POUCES DE CONFORT D’ENTRAÎNEMENT
  • 90-Tooth – Notre cliquet à dents fines ne nécessite qu’un arc pivotant de 4 degrés
  • Tête ultra-compacte – Contrairement aux conceptions « profil bas » conventionnelles qui se concentrent sur le contrôle de l’épaisseur de la tête, nous avons réduit la taille dans toutes les dimensions : hauteur, largeur et longueur
  • Cliquet simple en demi-lune – Maintient 9 dents engagées avec l’équipement en tout temps, assurant qu’il ne glissera pas ou ne sautera pas sous le stress
  • Couple d’épreuve – Nos cliquets répondent (et dépassent de loin) la norme de l’industrie pour le couple d’épreuve, une mesure de résistance vérifiée par un essai à cycle unique qui applique le couple jusqu’à ce que la valeur spécifiée soit atteinte sans défaillance ni déformation permanente.
  • Manche à prise confortable – Nous avons conçu notre manche à prise confortable avec une forme ovale arrondie pour s’adapter à votre main sans être encombrante