Motion
SRH99124

TEKTON, INC
SRH99124

Jeu de cliquets longs à dégagement rapide et prise confortable 1/4, 3/8, 1/2 po, 3-Piece (9, 12, 18 po)
N° D’ARTICLE MI15587102
N° MFRSRH99124
Prix280.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TEKTON, INC
SRH99124

Jeu de cliquets longs à dégagement rapide et prise confortable 1/4, 3/8, 1/2 po, 3-Piece (9, 12, 18 po)
N° D’ARTICLE MI15587102
N° MFRSRH99124
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
Prix280.78 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Tête flexible
    Tête fixe

Aperçu

Description du fabricant
ENTRAÎNEMENT DE SRH99124 1/4, 3/8, 1/2 PO
  • 90-Tooth – Notre cliquet à dents fines ne nécessite qu’un arc pivotant de 4 degrés
  • Tête ultra-compacte – Contrairement aux conceptions « profil bas » conventionnelles qui se concentrent sur le contrôle de l’épaisseur de la tête, nous avons réduit la taille dans toutes les dimensions : hauteur, largeur et longueur
  • Couple d’épreuve – Nos cliquets répondent (et dépassent de loin) la norme de l’industrie pour le couple d’épreuve, une mesure de résistance vérifiée par un essai à cycle unique qui applique le couple jusqu’à ce que la valeur spécifiée soit atteinte sans défaillance ni déformation permanente.
  • Cliquet simple en demi-lune – Maintient 9 dents engagées avec l’équipement en tout temps, assurant qu’il ne glissera pas ou ne sautera pas sous le stress
  • Manche à prise confortable – Nous avons conçu notre manche à prise confortable avec une forme ovale arrondie pour s’adapter à votre main sans être encombrante

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif