Motion
SRH99301

TEKTON, INC
SRH99301

3/8, Jeu de cliquets longs à dégagement rapide à tête flexible et entraînement de 1/2 po, 2-Piece (12, 14 po)
N° D’ARTICLE MI15587108
N° MFRSRH99301
Prix210.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TEKTON, INC
SRH99301

3/8, Jeu de cliquets longs à dégagement rapide à tête flexible et entraînement de 1/2 po, 2-Piece (12, 14 po)
N° D’ARTICLE MI15587108
N° MFRSRH99301
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
Prix210.08 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Tête flexible
    Tête flexible
  • Style de prise
    Standard
  • Type de version
    Lancement rapide

Aperçu

Description du fabricant
TÊTE FLEXIBLE À PRISE DE SRH99301 3/8, 1/2 PO
  • 180º Flex, 9 positions – La tête flexible balayera à 180 degrés, s’emboîteant à neuf angles différents pour atteindre les obstacles
  • 90-Tooth – Notre cliquet à dents fines ne nécessite qu’un arc pivotant de 4 degrés
  • Tête ultra-compacte – Contrairement aux conceptions « profil bas » conventionnelles qui se concentrent sur le contrôle de l’épaisseur de la tête, nous avons réduit la taille dans toutes les dimensions : hauteur, largeur et longueur
  • Cliquet simple en demi-lune – Maintient 9 dents engagées avec l’équipement en tout temps, assurant qu’il ne glissera pas ou ne sautera pas sous le stress
  • Poignée élégante et confortable – La rainure pour les doigts de la poignée a des bords intérieurs prononcés pour plus de traction et de contrôle pour tout placement des doigts

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif