Motion
SRH99303

TEKTON, INC
SRH99303

3/8, Jeu de cliquets longs à poignée courbée à dégagement rapide à tête flexible et entraînement de 1/2 po, 2-Piece (12, 14 po)
N° D’ARTICLE MI15587110
N° MFRSRH99303
Prix210.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TEKTON, INC
SRH99303

3/8, Jeu de cliquets longs à poignée courbée à dégagement rapide à tête flexible et entraînement de 1/2 po, 2-Piece (12, 14 po)
N° D’ARTICLE MI15587110
N° MFRSRH99303
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
Prix210.08 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Tête flexible
    Tête flexible

Aperçu

Description du fabricant
TÊTE FLEXIBLE À PRISE DE SRH99303 3/8, 1/2 PO
  • 180º Flex, 9 positions – La tête flexible balayera à 180 degrés, s’emboîteant à neuf angles différents pour atteindre les obstacles
  • Tête ultra-compacte – Contrairement aux conceptions « profil bas » conventionnelles qui se concentrent sur le contrôle de l’épaisseur de la tête, nous avons réduit la taille dans toutes les dimensions : hauteur, largeur et longueur
  • 90-Tooth – Notre cliquet à dents fines ne nécessite qu’un arc pivotant de 4 degrés
  • Cliquet simple en demi-lune – Maintient 9 dents engagées avec l’équipement en tout temps, assurant qu’il ne glissera pas ou ne sautera pas sous le stress
  • Poignée élégante et confortable – La rainure pour les doigts de la poignée a des bords intérieurs prononcés pour plus de traction et de contrôle pour tout placement des doigts

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon