Aperçu
- Précision de +-4 % sur toute la plage de couple de 20-100 pi-lb
- Chaque clé dynamométrique est sérialisée et étalonnée conformément à la norme ASME B107.300-2010 et les résultats détaillés des tests sont enregistrés sur le certificat inclus
- Une vis de serrage à rotation en douceur permet de régler facilement une valeur de couple précise, tandis que les dents à l’intérieur du couvercle rabattable verrouillent ce réglage de couple en place pendant l’utilisation
- Contrairement aux autres modèles de clés dynamométriques, cette clé peut être stockée à n’importe quel réglage de couple sans perdre de précision
- Une balance sur le corps de la clé permet une conversion rapide du pied-livre au newton-mètre