Motion
WAE84208

TEKTON, INC
WAE84208

Clé à fourche à tête angulaire de 8 mm
N° D’ARTICLE MI15587134
N° MFRWAE84208
Prix22.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TEKTON, INC
WAE84208

Clé à fourche à tête angulaire de 8 mm
N° D’ARTICLE MI15587134
N° MFRWAE84208
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
Prix22.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle de tête
    30°/60 °

Détails

  • Finition/revêtement
    Nickel sans électrolyte

Aperçu

Description du fabricant
CLÉ À FOURCHE À TÊTE ANGULAIRE DE WAE84208 8 MM
  • Meilleure combinaison d’angles – Nous avons jumelé des têtes inclinées à 30 et 60 degrés pour obtenir une plus grande couverture avec moins d’angles morts dans des situations d’accès limité
  • La position du faisceau améliore la performance – Pour obtenir la plus grande amplitude de mouvement dans les espaces confinés, nous avons déplacé le faisceau de la clé à la distance maximale vers le haut et hors du chemin et réduit le rayon où il entre en contact avec la tête de la clé
  • Marquages de taille transparents – Les tailles de clé sont gravées au laser des deux côtés de chaque clé angulaire avec un grand marquage permanent facile à lire
  • Manche chanfreiné – À l’exception des plus petites tailles, les bords de la poutre de la clé sont chanfreinés pour offrir une prise lisse et confortable à vos mains
  • Fini satiné – Nos clés angulaires sont fabriquées en acier chrome-molybdène 4140 durci à 50–53 HRC et sablées par abrasion pour un fini finement texturé
  • Fabrication du Michigan – L’usinage, la gravure, le polissage par vibration, le sablage et le placage ont lieu à notre usine de Grand Rapids, au Michigan

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif