Motion
WAE91503

TEKTON, INC
WAE91503

Jeu de clés à fourche à tête angulaire avec organisateurs modulaires, 19-Piece (1/4 - 1-1/4 po)
N° D’ARTICLE MI15587174
N° MFRWAE91503
Prix654.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TEKTON, INC
WAE91503

Jeu de clés à fourche à tête angulaire avec organisateurs modulaires, 19-Piece (1/4 - 1-1/4 po)
N° D’ARTICLE MI15587174
N° MFRWAE91503
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
Prix654.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle de tête
    30°/60 °
  • Gamme de tailles de clé
    1/4 à 1-1/4 po

Détails

  • Finition/revêtement
    Nickel sans électrolyte
  • Type d’ensemble de clés
    Extrémité ouverte

Aperçu

Description du fabricant
JEU DE CLÉS À FOURCHE À TÊTE ANGULAIRE WAE91503
  • Meilleure combinaison d’angles – Nous avons jumelé des têtes inclinées à 30 et 60 degrés pour obtenir une plus grande couverture avec moins d’angles morts dans des situations d’accès limité
  • La position du faisceau améliore la performance – Pour obtenir la plus grande amplitude de mouvement dans les espaces confinés, nous avons déplacé le faisceau de la clé à la distance maximale vers le haut et hors du chemin et réduit le rayon où il entre en contact avec la tête de la clé
  • Marquages de taille transparents – Les tailles de clé sont gravées au laser des deux côtés de chaque clé angulaire avec un grand marquage permanent facile à lire
  • Manche chanfreiné – À l’exception des plus petites tailles, les bords de la poutre de la clé sont chanfreinés pour offrir une prise lisse et confortable à vos mains
  • Fini satiné – Nos clés angulaires sont fabriquées en acier chrome-molybdène 4140 durci à 50–53 HRC et sablées par abrasion pour un fini finement texturé
  • Fabrication du Michigan – L’usinage, la gravure, le polissage par vibration, le sablage et le placage ont lieu à notre usine de Grand Rapids, au Michigan

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon