Motion
WBE23008

TEKTON, INC
WBE23008

Ensemble de clés à fourche 45-Degree, 8-Piece (1/4 - 1-1/4 po)
N° D’ARTICLE MI15587193
N° MFRWBE23008
Prix189.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TEKTON, INC
WBE23008

Ensemble de clés à fourche 45-Degree, 8-Piece (1/4 - 1-1/4 po)
N° D’ARTICLE MI15587193
N° MFRWBE23008
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
Prix189.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle de tête
    45 °

Détails

  • Finition/revêtement
    Chrome

Aperçu

Description du fabricant
WBE23008 45-DEGREE EXTRÉMITÉ DE LA BOÎTE DE DÉCALAGE
  • Décalage généreux – Chaque extrémité est décalée de 45 degrés, ce qui crée beaucoup de dégagement pour vos doigts et permet de passer facilement par-dessus et autour des obstructions
  • Ouvertures 12-Point – Doublez les angles d’accès des clés à 6 points, ces ouvertures à 12 points facilitent le travail dans les espaces restreints
  • Géométrie non arrondie – Pour éviter d’endommager le arrondissement, la géométrie de chaque ouverture entre en contact avec les côtés plats des têtes de fixation et non les coins.
  • Aucune taille sautée – Cet ensemble contient toutes les tailles de 1/4 po à 1 - 1/4 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif