Spécifications
Dimensions
- Angle de tête45 °
Détails
- Finition/revêtementChrome
Aperçu
- Décalage généreux – Chaque extrémité est décalée de 45 degrés, ce qui crée beaucoup de dégagement pour vos doigts et permet de passer facilement par-dessus et autour des obstructions
- Ouvertures 12-Point – Doublez les angles d’accès des clés à 6 points, ces ouvertures à 12 points facilitent le travail dans les espaces restreints
- Géométrie non arrondie – Pour éviter d’endommager le arrondissement, la géométrie de chaque ouverture entre en contact avec les côtés plats des têtes de fixation et non les coins.
- Aucune taille sautée – Cet ensemble contient toutes les tailles de 6 mm à 19 mm