Motion
WBE90302

TEKTON, INC
WBE90302

Jeu de clés à fourche 45-Degree, 19-Piece (1/4 - 1-1/4 po, 6-32 mm)
N° D’ARTICLE MI15587197
N° MFRWBE90302
Prix412.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TEKTON, INC
WBE90302

Jeu de clés à fourche 45-Degree, 19-Piece (1/4 - 1-1/4 po, 6-32 mm)
N° D’ARTICLE MI15587197
N° MFRWBE90302
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
Prix412.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle de tête
    45 °

Détails

  • Finition/revêtement
    Chrome

Aperçu

Description du fabricant
WBE90302 45-DEGREE EXTRÉMITÉ DE LA BOÎTE DE DÉCALAGE
  • Décalage 45-Degree – Les extrémités de la boîte sont décalées de 45 degrés, ce qui crée un dégagement pour vos doigts et facilite l’accès autour des obstructions
  • Extrémité carrée 12-Point – Convient à plusieurs types d’attaches, y compris à 6 points, 12 points et carrées
  • Empêche l’arrondissement de la fixation – Les coins radiés appliquent une force sur les côtés plats de la fixation plutôt que sur ses coins
  • Marquages estampés transparents – Un marquage de taille est estampé de façon permanente des deux côtés de chaque clé pour une identification rapide
  • Acier robuste 6140 – Fabriqué en acier chrome-vanadium pour la résistance et la durabilité, et plaqué chrome pour la résistance à la corrosion