Motion
WBE91301

TEKTON, INC
WBE91301

Jeu de clés à fourche 45-Degree avec supports, 12-Piece (1/4 - 13/16 po, 6 - 19 mm)
N° D’ARTICLE MI15587198
N° MFRWBE91301
Prix230.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TEKTON, INC
WBE91301

Jeu de clés à fourche 45-Degree avec supports, 12-Piece (1/4 - 13/16 po, 6 - 19 mm)
N° D’ARTICLE MI15587198
N° MFRWBE91301
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
Prix230.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle de tête
    45 °

Détails

  • Finition/revêtement
    Chrome

Aperçu

Description du fabricant
WBE91301 45-DEGREE EXTRÉMITÉ DE LA BOÎTE DE DÉCALAGE
  • Les extrémités sont décalées de 45 degrés pour atteindre les obstructions par-dessus et autour
  • Les ouvertures à 12 points doublent les angles d’accès d’un 6 points, ce qui facilite le travail dans les espaces restreints
  • La géométrie de l’extrémité de la boîte est conçue pour saisir les côtés plats des têtes de fixation, et non les coins, afin d’éviter l’arrondissement
  • Fabriqué en acier au chrome vanadium de première qualité avec fini chromé miroir
  • Comprend des porte-clés avec des poignées repliables peu encombrantes et des pinces antidérapantes pour verrouiller les clés

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif