Spécifications
Dimensions
- Angle de tête45 °
Détails
- Finition/revêtementChrome
Aperçu
- Les extrémités sont décalées de 45 degrés pour atteindre les obstructions par-dessus et autour
- Les ouvertures à 12 points doublent les angles d’accès d’un 6 points, ce qui facilite le travail dans les espaces restreints
- La géométrie de l’extrémité de la boîte est conçue pour saisir les côtés plats des têtes de fixation, et non les coins, afin d’éviter l’arrondissement
- Fabriqué en acier au chrome vanadium de première qualité avec fini chromé miroir
- Comprend des porte-clés avec des poignées repliables peu encombrantes et des pinces antidérapantes pour verrouiller les clés