Motion
WRC23408

TEKTON, INC
WRC23408

Clé mixte réversible à cliquet 12-Point de 8 mm
N° D’ARTICLE MI15587311
N° MFRWRC23408
Prix30.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TEKTON, INC
WRC23408

Clé mixte réversible à cliquet 12-Point de 8 mm
N° D’ARTICLE MI15587311
N° MFRWRC23408
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
Prix30.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle de tête
    15 °

Détails

  • Finition/revêtement
    Chrome satiné

Aperçu

Description du fabricant
WRC23408 8 MM RÉVERSIBLE 12-POINT
  • Géométrie de la clé réversible – L’extrémité de la boîte est décalée de 15 degrés, ce qui crée un dégagement pour vos doigts et facilite l’accès autour des obstructions
  • Extrémité carrée 12-Point – La clé à cliquet à 72 dents à extrémité carrée nécessite une arche pivotante fonctionnelle de seulement 5 degrés et convient à plusieurs types de fixations, y compris à 6 pointes, 12 pointes et carrées
  • Interrupteur d’entraînement – L’interrupteur d’entraînement vous permet de changer facilement de direction de cliquet pendant le travail
  • Marquages clairs et estampés – Un marquage de taille est estampé en permanence des deux côtés de chaque clé à cliquet pour une identification rapide
  • Fini chromé satiné lisse – Chaque clé est sablée à l’abrasif pour créer un fini finement texturé, puis plaquée avec un procédé chromé trivalent

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif