Spécifications
Dimensions
- Angle de tête15 °
Détails
- Finition/revêtementChrome satiné
- Type d’ensemble de clésCombinaison à cliquet
Aperçu
Description du fabricant
TÊTE FLEXIBLE DE WRC26314 9/16 PO À 12-POINT
- Tête flexible 180-Degree – La tête flexible balaye en douceur à 180 degrés sans aucune position définie
- Naviguer autour des obstructions – La tête flexible permet à la clé de fonctionner à n’importe quel angle et de naviguer autour des obstructions dans sa trajectoire de balancement
- Extrémité carrée 12-Point – La clé à cliquet à 72 dents à extrémité carrée nécessite une arche pivotante fonctionnelle de seulement 5 degrés et convient à plusieurs types de fixations, y compris à 6 pointes, 12 pointes et carrées
- Marquages clairs et estampés – Un marquage de taille est estampé en permanence des deux côtés de chaque clé à cliquet pour une identification rapide
- Fini chromé satiné lisse – Chaque clé est sablée à l’abrasif pour créer un fini finement texturé, puis plaquée avec un procédé chromé trivalent