Motion
WRC26406

TEKTON, INC
WRC26406

Clé mixte à cliquet 12-Point Flex Head de 6 mm
N° D’ARTICLE MI15587343
N° MFRWRC26406
Prix30.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TEKTON, INC
WRC26406

Clé mixte à cliquet 12-Point Flex Head de 6 mm
N° D’ARTICLE MI15587343
N° MFRWRC26406
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
Prix30.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle de tête
    15 °

Détails

  • Finition/revêtement
    Chrome satiné

Aperçu

Description du fabricant
TÊTE FLEX WRC26406 6 MM 12-POINT
  • Tête flexible 180-Degree – La tête flexible balaye en douceur à 180 degrés sans aucune position définie
  • Naviguer autour des obstructions – La tête flexible permet à la clé de fonctionner à n’importe quel angle et de naviguer autour des obstructions dans sa trajectoire de balancement
  • Extrémité carrée 12-Point – La clé à cliquet à 72 dents à extrémité carrée nécessite une arche pivotante fonctionnelle de seulement 5 degrés et convient à plusieurs types de fixations, y compris à 6 pointes, 12 pointes et carrées
  • Marquages clairs et estampés – Un marquage de taille est estampé en permanence des deux côtés de chaque clé à cliquet pour une identification rapide
  • Fini chromé satiné lisse – Chaque clé est sablée à l’abrasif pour créer un fini finement texturé, puis plaquée avec un procédé chromé trivalent

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif