Motion
65111IMPCTM

KLEIN TOOLS INC
65111IMPCTM

Tournevis et tourne-écrous - 1/2 po taille d’entraînement
N° D’ARTICLE MI15605129
N° MFR65111IMPCTM
Prix121.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KLEIN TOOLS INC
65111IMPCTM

Tournevis et tourne-écrous - 1/2 po taille d’entraînement
N° D’ARTICLE MI15605129
N° MFR65111IMPCTM
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
Votre prix121.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1/2 po
  • Taille maximale
    24 mm
  • Taille min.
    10 mm

Détails

  • Page de produit du fabricant
  • Nombre de pièces
    14

Aperçu

Description du fabricant
JEU DE DOUILLES 65111IMPCTM MM À IMPACT PROFOND,
  • L’ensemble de douilles contient la plupart des douilles métriques à chocs deep-well jusqu’à 24 mm
  • Les douilles à chocs à profil mince Deep-well offrent un accès et une portée accrus pour les boulons plus longs et les zones difficiles à atteindre
  • L’adaptateur spécialisé Klein KNECT s’utilise avec n’importe quelle douille d’entraînement 1/2-Inch sur la clé à douille de passage KNECT s’utilise (M)
  • Les marques de taille clairement estampées avec un remplissage blanc et un anneau à code de couleur assurent une identification facile de la taille de la douille
  • Includes a 3-Inch (7.6 cm) long 1/2-Inch drive impact adapter which allows the socket to be used with a 1/4-Inch impact driver
  • Les douilles Cr-Mo en acier forgé à froid et traité thermiquement sont conçues pour résister au couple des travaux les plus difficiles
  • Le système de rangement compact et modulaire est conçu pour s’emboîter parfaitement dans le système Klein MODbox.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon