Spécifications
Détails
- Nombre de tournevis2
Aperçu
- Le tournevis de démolition à lame fixe est doté d’un raccord bout à capuchon en acier complet, assurant la robustesse pour résister aux chocs et aux leviers pendant les travaux de démolition
- Équipé d’une tige carrée, ce qui permet une assistance facile de la clé pour fournir un effet de levier et un couple supplémentaires
- La poignée évasée robuste Cushion-GripMC empêche la main de glisser et ajoute une couche de protection contre les coups manqués
- Chapeau de gâche métallique surdimensionné pour marteler
- Conçu, fabriqué et testé pour le levage et le ciselage
- Includes 4-Inch (10 cm) and 7-Inch (18 cm) long blades for added versatility
- Deux tailles de buses Keystone, 1/4-Inch et 5/16-Inch , offrent des largeurs polyvalentes pour un travail de précision ou une couverture sur de plus grandes surfaces