Spécifications
Détails
- Caractéristiques et avantages• Borescope est doté d’une caméra compacte résistante à l’eau de 5.5 mm (IP67 pour la tête et le câble de la caméra) avec une résolution de 720p • Écran ACL de 4.3-Inch couleurs pour un visionnement clair • 9.8-Foot serpents blindés parcourent facilement les zones inaccessibles ou difficiles à voir • Comprend des fixations à crochet et à aimant pour s’attaquer à une grande variété d’applications • La caméra est entourée de 6 lumières DEL lumineuses réglables jusqu’à 4 niveaux de sortie • Transférez des photos et des vidéos via l’application Klein Tools ET19 (téléchargement à partir de l’App Store ou Play Store) • Compatible avec les téléphones intelligents iOS 9+systems et Android® 5.0+
Aperçu
- Borescope est doté d’une caméra compacte résistante à l’eau de 5.5 mm (IP67 pour la tête de caméra et le câble) avec une résolution de 720p
- Écran ACL couleur 4.3-Inch pour un visionnement clair
- Le serpent blindé 9.8-Foot traverse facilement les zones inaccessibles ou difficiles à voir
- Comprend des fixations à crochet et à aimant pour s’attaquer à une grande variété d’applications
- La caméra est entourée de 6 lumières DEL lumineuses réglables à 4 niveaux de sortie
- Transférez des photos et des vidéos via l’application Klein Tools ET19 (téléchargez-la à partir de l’App Store ou de Play Store)
- Compatible avec les téléphones intelligents iOS 9+systems et Android® 5.0+