Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6206
- Taille du cadre184TC
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6205
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.1250 po
- Poids104.00 lb
Détails
- Montage de la boîte d’assemblageF1/F2 CAPABLE
- Type électriqueCycle d’induction de cage d’écureuil
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreAluminium
- Cote de fréquence60
- Classe d’isolationF
- Cote IP43
- Code KVAJ
- Orientation du moteurhorizontal
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAB
- Nombre de vitesses1
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Protecteur de surchargeAucune protection
- Type de produitMoteurs à usage général
- Type d’arbreT
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Tension575 V
Aperçu
- Cotes efficaces de qualité supérieure
- Cote de l’onduleur
- Systèmes d’isolation de classe B – cadres 42, 48 et 56
- Système d’isolation de classe F – châssis 140 et supérieur
- Roulements à billes blindés pour applications à couplage direct
- Conceptions en matériaux de cadre en acier laminé
- Service continu
- Rotors à équilibrage dynamique
- Homologué UL et certifié CSA