Motion
LM30095
LM30095 20HP 3600RPM 254T DP 200V 3PH
N° D’ARTICLE MI15634034
N° MFRLM30095
Prix3,632.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
LM30095 20HP 3600RPM 254T DP 200V 3PH
N° D’ARTICLE MI15634034
N° MFRLM30095
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
Prix3,632.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    309
  • Taille du cadre
    254T
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    208
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.6250 po
  • Poids
    175.00 lb

Détails

  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1 SEULEMENT
  • Type électrique
    Cycle d’induction de cage d’écureuil
  • Type de boîtier
    DP (antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    12
  • Code KVA
    E
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Nombre de vitesses
    1
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Protecteur de surcharge
    Aucune protection
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Type d’arbre
    T
  • Méthode de démarrage
    Démarrage en étoile Delta Run
  • Tension
    200 V

Aperçu

Description du fabricant
LM30095 20HP 3600RPM 254T DP 200V 3PH
  • Plaques signalétiques à deux valeurs nominales pour 80 et 120 démarrages/heure
  • Conçu pour les pompes à courroie
  • Démarrage en étoile/course Delta
  • Isolation de classe F
  • 40° C à température ambiante
  • Montage du F-1
  • Roulements à billes avec graisseurs et décharge automatique
  • Dimensions NEMA
  • Liste des composants reconnus UL et approuvés par la CSA
  • Construit pour un faible bruit et une faible vibration