Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement311
- Taille du cadre286T
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement210
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.8750 po
- Poids367.00 lb
Détails
- Montage de la boîte d’assemblageF1/F2 CAPABLE
- Type électriqueCycle d’induction de cage d’écureuil
- Type de boîtierDP (antigoutte)
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence60
- Classe d’isolationF
- Cote IP12
- Code KVAD
- Orientation du moteurhorizontal
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAINV
- Nombre de vitesses1
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Protecteur de surchargeAucune protection
- Type de produitMoteurs à usage général
- Type d’arbreT
- Méthode de démarrageDémarrage en étoile Delta Run
- Tension230/460 V
Aperçu
- Plaques signalétiques à deux valeurs nominales pour 80 et 120 démarrages/heure
- Conçu pour les pompes à courroie
- Démarrage en étoile/course Delta
- Classe F isolé ; 40° C à température ambiante
- Montage du F-1
- Roulements à billes avec graisseurs et décharge automatique
- Dimensions NEMA®
- Liste des composants reconnus UL et approuvés par la CSA
- Construit pour un faible bruit et une faible vibration