1-800-526-9328
Centre de soutien
Français
Se connecter
S’inscrire
Tous les produits
Annuler
Emplacements
Industries
HELIX LINEAR TECHNOLOGIES
016039RS-00-00-15.00-S 4.0 MM X 0.99 MM
016039RS-00-00-15,00-S 4.0 mm X 0.99 mm
N° D’ARTICLE MI
15668494
N° MFR
016039RS-00-00-15.00-S 4.0 MM X 0.99 MM
Prix
257.07 $
chacun
Quantité
Ajouter au panier
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Customers Also Bought
Page précédente
Menu principal
Mouvement linéaire
HELIX LINEAR TECHNOLOGIES 016039RS-00-00-15,00-S 4.0 MM X 0.99 MM
Survolez l’image pour faire un zoom
Pincer l’image pour zoomer
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
HELIX LINEAR TECHNOLOGIES
016039RS-00-00-15.00-S 4.0 MM X 0.99 MM
016039RS-00-00-15,00-S 4.0 mm X 0.99 mm
N° D’ARTICLE MI
15668494
N° MFR
016039RS-00-00-15.00-S 4.0 MM X 0.99 MM
Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix
257.07 $
chacun
Quantité
Ajouter au panier
Aperçu
Description du fabricant
016039RS-00-00-15,00-S 4.0 mm X 0.99 mm
Aidez-nous à améliorer ce produit
Fournir des commentaires
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Customers Also Bought
NTN
6005LLBC3/EM
Radial/Deep Groove Ball Bearing - Straight Bore, 25 mm ID, 47 mm OD, 12 mm Width, Double Sealed, Without Snap Ring
N° D’ARTICLE MI
02783412
En stock
In stock
$70.85
/each
Quantité
Ajouter au panier