1-800-526-9328
Centre de soutien
Français
Se connecter
S’inscrire
Tous les produits
Annuler
Emplacements
Industries
HELIX LINEAR TECHNOLOGIES
016048TA-00-00-18.00-S 4MM X 0.5MM
016048TA-00-00-18,00-S 4MM X 0.5MM
N° D’ARTICLE MI
15668875
N° MFR
016048TA-00-00-18.00-S 4MM X 0.5MM
Price
$409.05
/each
Quantité
Ajouter au panier
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Customers Also Bought
Page précédente
Menu principal
Mouvement linéaire
HELIX LINEAR TECHNOLOGIES 016048TA-00-00-18.00-S 4MM X 0.5MM
Survolez l’image pour faire un zoom
Pincer l’image pour zoomer
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
HELIX LINEAR TECHNOLOGIES
016048TA-00-00-18.00-S 4MM X 0.5MM
016048TA-00-00-18,00-S 4MM X 0.5MM
N° D’ARTICLE MI
15668875
N° MFR
016048TA-00-00-18.00-S 4MM X 0.5MM
Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Price
$409.05
/each
Quantité
Ajouter au panier
Aperçu
Description du fabricant
016048TA-00-00-18,00-S 4MM X 0.5MM
Help us improve this product
Provide Feedback
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Customers Also Bought
BALDOR ELECTRIC COMPANY
VEM3770T
General Purpose Motor - 7-1/2 hp, 1800 rpm, 3 ph, 230/460 V, 213TC Frame, TEFC (Totally Enclosed Fan Cooled) Enclosure, 60 Hz, 1770 rpm Base, C-Face / Footless Mount, Continuous Duty
N° D’ARTICLE MI
00542788
En stock
In stock
$2,878.14
/each
Quantité
Ajouter au panier
DODGE
FB-DL-107
Flange-Mount Ball Bearing Unit - 1-7/16 in Bore, 3-Bolt Bracket Mount, Clamp Collar Locking, Cast Iron Housing Material, Non-Expansion Bearing (Fixed), Single Lip Contact Seal Seal
N° D’ARTICLE MI
00568701
En stock
In stock
$270.78
/each
Quantité
Ajouter au panier
DODGE
F4B-E-203R TYPE E-XTRA
Four-Bolt Square Roller Bearing Unit - Tapered Roller Brg., 2-3/16 in Bore , 4-Bolt Flange Mount, Set Screw, Non-Expansion Bearing (Fixed), Cast Iron Housing
N° D’ARTICLE MI
00571801
En stock
In stock
$706.97
/each
Quantité
Ajouter au panier
NSK CORP, BEARING DIV
6006DDUC3
Radial/Deep Groove Ball Bearing - Straight Bore, 30 mm ID, 55 mm OD, 13 mm Width, Double Sealed, Without Snap Ring
N° D’ARTICLE MI
07237547
En stock
In stock
$83.71
/each
Quantité
Ajouter au panier
DODGE
F4B-E-207R TYPE E-XTRA
Four-Bolt Square Roller Bearing Unit - Tapered Roller Brg., 2-7/16 in Bore , 4-Bolt Flange Mount, Set Screw, Non-Expansion Bearing (Fixed), Cast Iron Housing
N° D’ARTICLE MI
00571813
En stock
In stock
$747.13
/each
Quantité
Ajouter au panier
MCGILL
2204600000
Flanged Cam Follower - 2.0000 in Roller Dia., 1.6875 in Roller Width, 2.6875 in Flange Dia., 0.5938 in Flange Thickness, Single Flanged
N° D’ARTICLE MI
00088440
En stock
In stock
$172.71
/each
Quantité
Ajouter au panier
DODGE
F2B-SC-103
Flange-Mount Ball Bearing Unit - 1-3/16 in Bore, 2-Bolt Flange Mount, Set Screw Locking, Cast Iron Housing Material, Non-Expansion Bearing (Fixed), Standard Duty, Single Lip Contact Seal Seal
N° D’ARTICLE MI
00564378
En stock
In stock
$174.68
/each
Quantité
Ajouter au panier
SKF
3206 A-2Z/C3
Double Row Angular Contact Bearing - 30 mm Bore, 62 mm OD, 0.9375 in Width, Double Shielded, Without Snap Ring, 30 ° Contact Angle, C3
N° D’ARTICLE MI
00044385
En stock
In stock
$164.79
/each
Quantité
Ajouter au panier
SEALMASTER
SFT-28
Two-Bolt Flange Ball Bearing Unit - 1.7500 in Bore, 2-Bolt Flange, Set Screw Locking, Cast Iron Housing Material, Non-Expansion Bearing (Fixed), Standard Duty, Felt Labyrinth Seal Seal
N° D’ARTICLE MI
00564525
En stock
In stock
$297.14
/each
Quantité
Ajouter au panier
CR SEALS (SKF)
30X52X7 HMSA10 RG
Double Lip Oil Seal - Solid, 30 mm Shaft Dia., 52 mm OD, 7 mm Overall Width, HMSA10 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI
02865115
En stock
In stock
$9.48
/each
Quantité
Ajouter au panier