1-800-526-9328
Centre de soutien
Français
Se connecter
S’inscrire
Tous les produits
Annuler
Emplacements
Industries
HELIX LINEAR TECHNOLOGIES
063315LS-00-00-43.00-S 16.0MM X 8.00MM
063315LS-00-00-43,00-S 16.0MM X 8.00MM
N° D’ARTICLE MI
15713777
N° MFR
063315LS-00-00-43.00-S 16.0MM X 8.00MM
Prix
1,105.85 $
chacun
Quantité
Ajouter au panier
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Customers Also Bought
Page précédente
Menu principal
Mouvement linéaire
HELIX LINEAR TECHNOLOGIES 063315LS-00-00-43.00-S 16.0MM X 8.00MM
Survolez l’image pour faire un zoom
Pincer l’image pour zoomer
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
HELIX LINEAR TECHNOLOGIES
063315LS-00-00-43.00-S 16.0MM X 8.00MM
063315LS-00-00-43,00-S 16.0MM X 8.00MM
N° D’ARTICLE MI
15713777
N° MFR
063315LS-00-00-43.00-S 16.0MM X 8.00MM
Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix
1,105.85 $
chacun
Quantité
Ajouter au panier
Aperçu
Description du fabricant
063315LS-00-00-43,00-S 16.0MM X 8.00MM
Aidez-nous à améliorer ce produit
Fournir des commentaires
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Customers Also Bought
DODGE
P2B-GTMAH-203
Air Handling Pillow Block Ball Bearing Unit - 2-Bolt Base, 2-3/16 in Bore, Cast Iron Material, Non-Expansion Bearing (Fixed)
N° D’ARTICLE MI
02482197
En stock
In stock
$644.56
/each
Quantité
Ajouter au panier
TIMKEN
854-20024
Tapered Roller Bearing Cup - Single Cup, 7.5000 in OD, 1.7500 in Width, Chrome Steel, Non-Flanged Cup
N° D’ARTICLE MI
00655794
En stock
In stock
$447.75
/each
Quantité
Ajouter au panier
BROWNING
2B5V86
V-Belt Pulley - A, B, 5V Belt Section, 2 Groove, Bushing Required Bore Size, 8.8800 in O.D., Split Taper Bushed, B Series Bushing, Cast Iron Material
N° D’ARTICLE MI
00752923
En stock
In stock
$297.30
/each
Quantité
Ajouter au panier
SKF
23222 CC/W33
Spherical Roller Bearing - 110 mm ID, 200 mm OD, 69.8 mm Width, Straight Bore, CN
N° D’ARTICLE MI
00067459
En stock
In stock
$1,532.15
/each
Quantité
Ajouter au panier