Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur14 oz
- Grade NLGI2
- Contenu en COV0.04
Détails
- Détails supplémentairesUne graisse NLGI 2 à base d’huile végétale de première qualité traitée avec des antioxydants, des agents de pression extrême, des additifs anti-usure et anticorrosion et enrichie de poudre de céramique. Inscrit NSF H1 pour une utilisation dans les industries de production et de transformation des aliments.
- ApplicationÀ utiliser sur : les roulements à billes et à rouleaux, les pompes, les charnières, les loquets, les engrenages, les moteurs électriques, les machines d'embouteillage et autres équipements de transformation et de manipulation des aliments.
- CouleurAmbre
- Type de contenantTube
- Point d’éclair425 °F
- Qualité alimentaireQualité alimentaire
- Base lubrifianteHuile végétale
- Cote NSFH1
- Méthode de retraitRetirer avec un dégraissant
- CUP_NON072213017182
- Température de travail-20 à 500°F
Aperçu
- Facilement biodégradable
- À base d’huile végétale
- Enrichi de céramique
- Graisse NLGI 2
- Traité avec des antioxydants, des pressions extrêmes, des additifs anti-usure et anticorrosion.
- Plage de températures de fonctionnement de -20° F à 500° F
- Enregistré NSF H1
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dissolvant de sucre de qualité alimentaire CRC – CD-FRLe dissolvant de sucre alimentaire CRC est la solution 2-en-1 id'ale pour les usines de fabrication d'aliments, de sucre et de boissons.
Voir la documentation
Dissolvant de sucre de qualité alimentaire CRC – CD-ENLe dissolvant de sucre de qualité alimentaire CRC comprend des solutions de nettoyage et de lubrification sécuritaires pour les aliments conçues pour éliminer l’accumulation de sucre dans les environnements de transformation des aliments et des boissons. La brochure couvre les dissolvants homologués NSF H1 pour les convoyeurs, les trancheuses, les machines d’embouteillage, les rails, les tringleries et autres applications d’équipement de transformation des aliments.
Voir la documentation
Dépliant de solution plus intelligente et plus sûre pour laveuse intelligente CRCLe CRC SmartWasher est une laveuse manuelle de pièces qui remplace les solutions de rechange traditionnelles aux solvants ou à l’humeur aqueuse. Il utilise une solution de dégraissage à base d’eau non dangereuse et ininflammable qui offre une performance de nettoyage supérieure aussi puissante que les solvants tout en étant plus sécuritaire pour l’utilisateur.
Voir la documentation
Programme de réduction des risques pour les partenairesLe programme de partenariat de réduction des risques est une initiative collaborative conçue pour aider à identifier, gérer et réduire les risques liés à la sécurité, à la conformité environnementale ou aux dangers opérationnels, y compris la gestion des produits chimiques.
Voir la documentation
Plus de ressources
Évaluation des armoires de produits chimiques
Pour réduire les risques chimiques et optimiser votre coût total de possession lié aux armoires de produits chimiques, tenez compte des pratiques exemplaires suivantes : sélectionnez les armoires qui sont conformes aux normes de sécurité pertinentes, étiquetez clairement tous les contenants et toutes les sections des armoires et gardez les systèmes de ventilation propres et fonctionnels.
Programme de salubrité alimentaire du CRC
La salubrité alimentaire est une priorité absolue dans l’industrie de la transformation et de l’emballage des aliments. Toute la chaîne d’approvisionnement est mise au défi de soutenir la prévention des rappels et de protéger contre la contamination potentielle par des corps étrangers.