Motion
6P30-A1C-016-016-01

ZERO MAX
6P30-A1C-016-016-01

Accouplements à disque complet - Série A1C, D.E. 82 mm, OAL 99 mm
N° D’ARTICLE MI15806837
N° MFR6P30-A1C-016-016-01
Prix975.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ZERO MAX
6P30-A1C-016-016-01

Accouplements à disque complet - Série A1C, D.E. 82 mm, OAL 99 mm
N° D’ARTICLE MI15806837
N° MFR6P30-A1C-016-016-01
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
Prix975.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    2 °
  • Désalignement axial
    0.1020 po
  • Diamètre min. de l’alésage
    0.6880 po, 16 mm
  • Diamètre extérieur
    82 mm
  • Longueur totale
    99 mm
  • Désalignement parallèle
    0.0330 po

Détails

  • Distance entre les extrémités de l’arbre
    1.3400 po
  • Vitesse maximale
    9500 tr/min
  • Couple de crête
    1600
  • Type de produit
    Accouplements de disque complets
  • Série
    A1C
  • Couple de serrage
    513
  • Raideur de torsion
    3232 po-lb/deg

Aperçu

Description du fabricant
6P30-A1C-016-016-01 TAILLE 30 STYLE SERVO