Motion
6P45-A1C-050-057-01

ZERO MAX
6P45-A1C-050-057-01

Accouplements à disque complet - Série A1C, D.E. 123 mm, OAL 168 mm
N° D’ARTICLE MI15806958
N° MFR6P45-A1C-050-057-01
Prix1,406.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ZERO MAX
6P45-A1C-050-057-01

Accouplements à disque complet - Série A1C, D.E. 123 mm, OAL 168 mm
N° D’ARTICLE MI15806958
N° MFR6P45-A1C-050-057-01
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
Prix1,406.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    2 °
  • Désalignement axial
    0.1810 po
  • Diamètre min. de l’alésage
    1.0000 po, 24 mm
  • Diamètre extérieur
    123 mm
  • Longueur totale
    168 mm
  • Désalignement parallèle
    0.0490 po

Détails

  • Distance entre les extrémités de l’arbre
    1.8900 po
  • Vitesse maximale
    6700 tr/min
  • Couple de crête
    5000
  • Type de produit
    Accouplements de disque complets
  • Série
    A1C
  • Couple de serrage
    181 pi-lb
  • Raideur de torsion
    9319 po-lb/deg

Aperçu

Description du fabricant
6P45-A1C-050-057-01 TAILLE 45 STYLE SERVO