1-800-526-9328
Centre de soutien
Français
Se connecter
S’inscrire
Tous les produits
Annuler
Emplacements
Industries
ZERO MAX
111-10-12G 24V 20JIS
111-10-12G 24V 20JIS
N° D’ARTICLE MI
15807122
N° MFR
111-10-12G 24V 20JIS
Price
$661.05
/each
Quantité
Ajouter au panier
Spécifications
Overview
You May Also Like
Données sur la conformité et la sécurité
Les clients ont également acheté
Page précédente
Menu principal
Transmission de puissance mécanique
Embrayages et freins
Embrayages et freins électriques
ZERO MAX 111-10-12G 24V 20JIS
Survolez l’image pour faire un zoom
Pincer l’image pour zoomer
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ZERO MAX
111-10-12G 24V 20JIS
111-10-12G 24V 20JIS
N° D’ARTICLE MI
15807122
N° MFR
111-10-12G 24V 20JIS
Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Price
$661.05
/each
Quantité
Ajouter au panier
Spécifications
Dimensions
Bore
Diameter
20 mm
Details
Tension nominale
24 V c.c.
Aperçu
Description du fabricant
111-10-12G 24V 20JIS ÉLECTROMAGNÉTIQUE
You May Also Like
BRENNAN INDUSTRIES INC
6501-12-08-FG
6501-12-08-FG ADAPTER
MI ITEM #
08411989
In Stock
Factory Order
$28.87
/each
Add to Cart
GROVE GEAR
GR8130091.00
Right Angle Worm Gear Speed Reducer - Single Reduction Reduction, 30:1 Ratio, 1.3300 in Center Distance, C-Face Quill Input, 0.5000 in Input Size, Solid Output, 0.6250 in Output Size, Right Hand Output, 56C Frame
MI ITEM #
08055771
In Stock
Factory Order
$1,024.83
/each
Add to Cart
LOVEJOY INC
L070 16MMH7 5X2.3MMKW
68514441318 Jaw Coupling Hub - Cplg Size: L070, Straight Jaw, 16 mm Bore, Finished w/ Keyway, Iron
MI ITEM #
02687224
In Stock
In stock
$12.51
/each
Add to Cart
HYDAC CORP
KHM-32NPT-1114-11X
2-Way Ball Valve - Manually Operated, 2-Way, 6000 psi Max, 1-1/4 NPT Port, Carbon Steel Body, Straight Handle
MI ITEM #
00884683
In Stock
Factory Order
$227.15
/each
Add to Cart
PRECISION PULLEY & IDLER
C6-10VR-36SB-7
10 Degree V-Return Idler - CEMA C Rating, 10 ° Angle, 6 in Roll Diameter, 36 in Belt Width
MI ITEM #
04026087
In Stock
Factory Order
$861.83
/each
Add to Cart
BALDOR ELECTRIC COMPANY
CENM3546
General Purpose Motor - 1 hp, 1800 rpm, 3 ph, 230/460 V, 56C Frame, TENV (Totally Enclosed Non-Ventilated) Enclosure, 60 Hz, 1770 rpm Base, Rigid Base Mount, Continuous Duty
MI ITEM #
06975640
In Stock
In stock
$1,209.89
/each
Add to Cart
SMC CORP OF AMERICA
CQ2KB32TN-100DMZ
Compact Cylinderinder, CQ2-Z
MI ITEM #
07887911
In Stock
Factory Order
$65.49
/each
Add to Cart
GATES RUBBER CO
3/5VX2000
PowerBand® Industrial V-Belts - 5VX Section, 5/8 in Top Width, 3 Strand, 200.0000 in Nominal Outside Length, Cogged
MI ITEM #
00681847
In Stock
In stock
$776.35
/each
Add to Cart
HUB CITY INC
0230-02746
Right Angle Worm Gear Speed Reducer - 7.5:1 Ratio, 2.0600 in Center Distance, C-Face Quill Input, Hollow Output, 1.0000 in Output Size, Hollow Output, 56C Frame
MI ITEM #
09472196
In Stock
Factory Order
$2,853.48
/each
Add to Cart
REXNORD INC
42-GC6056-01 RTN P/A RBDSC L/L RG
Disc Return Training Idler - CEMA C Rating, 6 in Roll Diameter, 42 in Belt Width
MI ITEM #
04491896
In Stock
Factory Order
$6,248.06
/each
Add to Cart
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Les clients ont également acheté