Motion
SFH-170G

ZERO MAX
SFH-170G

SFH TAILLE 170G AVEC ALÉSAGES PILOTES AVEC ESPACE STANDARD
N° D’ARTICLE MI15807432
N° MFRSFH-170G
Prix8,862.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ZERO MAX
SFH-170G

SFH TAILLE 170G AVEC ALÉSAGES PILOTES AVEC ESPACE STANDARD
N° D’ARTICLE MI15807432
N° MFRSFH-170G
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
Prix8,862.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire maximal
    1 °
  • Mauvais alignement axial maximal
    ± 1 mm
  • Désalignement parallèle maximal
    1.60 mm
  • Diamètre extérieur
    178 mm
  • Longueur totale
    218 mm
  • Poids
    13.94 kg

Détails

  • Vitesse maximale
    5100 tr/min
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de disque
  • Série
    SFH G
  • Couple nominal (po-lb)
    1300 Nm
  • Raideur de torsion
    1420000 N-m

Aperçu

Description du fabricant
TAILLE SFH-170G PI2 170G AVEC ALÉSAGES DE PILOTE

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif