Spécifications
Dimensions
- Désalignement angulaire1 °
- Désalignement axial0.0130 po
- Diamètre min. de l’alésage0.1875 po, 4 mm
- Diamètre extérieur26 mm
- Longueur totale32.30 mm
- Désalignement parallèle0.0060 po
- Poids35 g
Détails
- Vitesse maximale10000 tr/min
- Type de produitAccouplements de disque complets
- SérieSC
- Couple de serrage9
- Couple nominal (po-lb)18 po-lb
- Raideur de torsion286 po-lb/deg
Aperçu
Description du fabricant
SERVO DOUBLE FLEXION TAILLE SC020R-011-025 20