1-800-526-9328
Centre de soutien
Français
Se connecter
S’inscrire
Tous les produits
Annuler
Emplacements
Industries
ZERO MAX
SD020R-001-021
Série SD, diamètre extérieur de 26 mm, diamètre extérieur de 23.15 mm
N° D’ARTICLE MI
15807828
N° MFR
SD020R-001-021
Prix
123.73 $
chacun
Quantité
Ajouter au panier
Spécifications
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Page précédente
Menu principal
Transmission de puissance mécanique
Couplages d’arbres
Accouplements à disque métallique
ZERO MAX SD020R-001-021
Survolez l’image pour faire un zoom
Pincer l’image pour zoomer
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ZERO MAX
SD020R-001-021
Série SD, diamètre extérieur de 26 mm, diamètre extérieur de 23.15 mm
N° D’ARTICLE MI
15807828
N° MFR
SD020R-001-021
Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix
123.73 $
chacun
Quantité
Ajouter au panier
Spécifications
Dimensions
Diamètre extérieur
26 mm
Longueur totale
23.15 mm
Détails
Type de produit
Accouplements de disque complets
Série
SD
Aperçu
Description du fabricant
SERVO FLEXIBLE SIMPLE TAILLE SD020R-001-021 20
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité