Motion
CL810
Pince ampèremétrique numérique Pro à gamme automatique 600A c.a./c.c. avec lampe de travail
N° D’ARTICLE MI15843322
N° MFRCL810
Prix254.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pince ampèremétrique numérique Pro à gamme automatique 600A c.a./c.c. avec lampe de travail
N° D’ARTICLE MI15843322
N° MFRCL810
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
Prix254.93 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CL810 600A C.A./C.C. NUMÉRIQUE À GAMME AUTOMATIQUE
  • La pince ampèremétrique avec RMS vraies fournit des mesures précises et fiables dans diverses applications
  • Mesure la tension c.a./c.c., le courant c.a./c.c., la résistance, les microampères c.c., la température, le test de diode, la continuité, la capacité, la fréquence/le cycle de service et l’appel
  • L’affichage transflectif à contraste inversé offre une excellente visibilité dans les environnements ensoleillés et sombres
  • Le cadran illuminé assure une visibilité claire et une lecture facile, même dans les environnements peu éclairés
  • Comprend un mode à faible impédance (LoZ) pour identifier et éliminer les tensions fantômes, empêchant les lectures erronées et assurant des mesures plus précises
  • La lampe de travail intégrée illumine la zone de travail pour une meilleure visibilité dans les espaces sombres ou confinés
  • La détection de tension sans contact est intégrée à la mâchoire de la pince, avec des indicateurs sonores et visuels qui s’intensifient lorsque la pince se rapproche de la source de tension
  • Homologué IP40 pour la protection contre l’entrée, résiste aux chutes de 2 m ( 6.6 pi) et comprend des fils d’essai d’entrée à angle droit, un thermocouple, une pochette de rangement, un manuel d’instructions et 3 piles AAA
  • La conception ergonomique et le surmoulage offrent une prise confortable, avec un réglage facile du cadran à l’aide du pouce
  • Le corps de la pince comprend un porte-fil de test latéral et un support arrière pouvant accueillir un support magnétique en option (réf. N° 69445 ou 69417) pour un fonctionnement mains libres
Aidez-nous à améliorer ce produit

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif