Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement1/4 po
- Taille maximale17 mm
- Taille min.7 mm
Détails
- Nombre de pièces5
Aperçu
- L’ensemble de douilles à chocs comprend 4 douilles à rabat pour un accès rapide et plus de commodité aux tailles courantes
- 8-in-1 Jeu métrique résistant aux chocs avec tailles hexagonales 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15 et 17 mm
- Puissant aimant Rare-Earth qui maintient les fixations en toute sécurité pour une conduite pratique et facile
- Tailles hexagonales codées par couleur pour une identification facile
- Les douilles rabattables peuvent être rangées dans n’importe quel ordre ou dans n’importe quelle orientation sur l’arbre
- L’arbre et la douille sont résistants aux chocs et conçus pour les applications intensives
- La poignée à connexion rapide Klein se connecte facilement à l’arbre pour plus de commodité sur le chantier (poignée non incluse)
- Douille peu profonde optimisée pour les fixations à tête hexagonale