Spécifications
Détails
- Type d’ensemble de clésTuyau en fonte réglable
Aperçu
- Clé 14-Inch avec poignée légère et durable à poutre en I
- Conception optimisée de la mâchoire pour une prise antidérapante lors d’une application à couple élevé
- La mâchoire réglable s’étend pour s’adapter aux tuyaux 2-Inch (5 cm)
- Poignée profilée pour une tenue sûre
- Bouton torsadé avec moletage pour une extension facile de la taille
- Marquages faciles à voir pour un réglage précis de la taille
- Trou de suspension pour un rangement pratique