Aperçu
- Le tournevis hybride comprend des tournevis à douille 1/4-Inch et 5/16-Inch avec 11 mèches de tournevis commodément logées à bord
- Arbre, mèches et écrous cotés contre les chocs, ainsi qu’un adaptateur à entraînement carré de 3/8-Inch po qui s’adapte aux douilles traditionnelles
- Un puissant aimant Rare-Earth maintient solidement les mèches et les fixations à tête hexagonale
- Les mèches ProFlex Torsion Zone sont dotées d’une technologie d’absorption d’énergie pour prolonger la durée de vie de la mèche
- Comprend no 1, no 2, no 3 Phillips, 3/16-Inch, 1/4-Inch à fentes, no 1, no 2 carré, T10, T15, T20, T25, 1/4-Inch et 5/16-Inch douilles rabattables, tournevis à douille 1/2-Inch , adaptateur à prise carrée 3/8-Inch
- Composants interchangeables pour des remplacements rapides et faciles
- 1/2-Inch collet KNECT™ 11 embouts de tournevis, 1 douille à rabat et adaptateur carré 3/8-Inch
- Douille peu profonde optimisée pour les fixations à tête hexagonale