Motion
65500KNECT

KLEIN TOOLS INC
65500KNECT

Tournevis et tourne-écrous - 1/4 po, 3/8 po, 1/2 po taille d’entraînement
N° D’ARTICLE MI15843332
N° MFR65500KNECT
Prix321.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KLEIN TOOLS INC
65500KNECT

Tournevis et tourne-écrous - 1/4 po, 3/8 po, 1/2 po taille d’entraînement
N° D’ARTICLE MI15843332
N° MFR65500KNECT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix321.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1/2 po, 1/4 po, 3/8 po
  • Taille maximale
    18 mm
  • Taille min.
    18 mm

Détails

  • Nombre de pièces
    39

Aperçu

Description du fabricant
65500KNECT POINTS D’IMPACT COMPLETS
  • La poignée de tournevis à passage continu Cushion-GripMC reçoit des douilles ou adaptateurs KNECTMC .
  • La douille 1/4-Inch sert également de porte-embout 1/4-Inch standard
  • Passer à travers la clé à douille à 90 dents pour visser les écrous hexagonaux sur la tige filetée et ne nécessite que 4 degrés de balancement pour une utilisation facile dans les espaces restreints avec une amélioration 20-Percent par rapport aux cliquets à 72 dents
  • Tailles de douille : 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4-Inch et 8 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 17 mm, 18 mm; Mèches : PH #1, #2 , T20, T25 TORX® , 5/16-Inch à fentes
  • Adaptateur à douille à bascule 1/4-Inch spécialisé Klein KNECT s’adaptant à la clé à douilles de passage Klein Tools et à tout cliquet à prise carrée 3/8-Inch
  • La douille magnétique 1/4-Inch sert également de support standard à 1/4-Inch bits
  • Le système de rangement compact et modulaire avec couvercle transparent est compatible avec MODbox et peut être empilé avec d’autres caisses de conception similaire
  • Rétrocompatible avec les douilles d’entraînement standard 1/4, 3/8 et 1/2-Inch avec les adaptateurs KNECT .

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif