Motion
65400KNECT

KLEIN TOOLS INC
65400KNECT

Ensemble de douilles à chocs - 3/8 po taille d’entraînement
N° D’ARTICLE MI15843333
N° MFR65400KNECT
Prix151.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KLEIN TOOLS INC
65400KNECT

Ensemble de douilles à chocs - 3/8 po taille d’entraînement
N° D’ARTICLE MI15843333
N° MFR65400KNECT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix151.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    3/8 po
  • Taille maximale
    17 mm
  • Taille min.
    8 mm

Détails

  • Nombre de pièces
    28

Aperçu

Description du fabricant
65400KNECT KNECT ESSENTIEL
  • Caractéristiques de l’ensemble de douilles 28-Piece : no 1, no 2 Phillips, 1/4-Inch à fentes, no 2 carré, T20 TORX® et tailles de douilles : 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4-Inch et 8 à 17 mm
  • La poignée de tournevis à passage continu Cushion-GripMC reçoit des douilles ou adaptateurs KNECTMC .
  • La clé à douilles à 90 dents entraîne des écrous hexagonaux sur les tiges filetées et les boulons allongés, nécessitant seulement 4 degrés de balancement pour une utilisation dans les espaces restreints, une amélioration 20-Percent par rapport aux cliquets à 72 dents
  • L'adaptateur à entraînement carré spécialisé KNECT s'utilise avec n'importe quelle douille à entraînement carré sur la clé de passage
  • La douille magnétique 1/4-Inch sert également de support standard à 1/4-Inch bits
  • L’adaptateur résistant aux chocs permet d’utiliser tous les composants sur un tournevis à chocs 1/4-Inch
  • Le système de rangement compact et modulaire est conçu pour s’emboîter parfaitement dans le système Klein MODbox.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif