Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement1/4 po, 3/8 po
- Taille maximale1 po
- Taille min.8 mm
Détails
- Nombre de pièces18
Aperçu
- L’ensemble de douilles à chocs est doté d’un adaptateur polyvalent qui rend les douilles compatibles avec le système Klein KNECT de TA (M) pour un potentiel de conduite illimité
- L’ensemble de douilles rabattables à chocs Deep Well comprend 24 tailles SAE et métriques combinées en 12 douilles à code couleur, plus deux adaptateurs imbriqués et un arbre allongé
- L’ensemble comprend un cliquet à prise carrée 3/8-Inch , 1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 3/4, 11/16 x 13/16 et 7/8 x 1-Inch de tailles de douille et 8 x 10, 9 x 11, 12 x 14, 13 x 15, 16 x 18 et 17 x 19 mm
- Six douilles plus petites (1/4-Inch à 9/16-Inch et 8 à 14 mm) peuvent être empilées sur 650QSAL pour changer rapidement la taille des douilles et réduire le nombre d’outils nécessaires
- Adaptateur à entraînement carré spécialisé Klein KNECT de Klein (M) compatible avec la clé à douilles à passage continu Klein Tools (réf. n° 65400) et tout cliquet à prise carrée 3/8-Inch
- Plateau de rangement pour petites pièces à l’intérieur du boîtier pour fixer les attaches, les rondelles et les mèches supplémentaires
- Le système de rangement compact et modulaire avec couvercle transparent est compatible avec MODbox et peut être empilé avec d’autres caisses de conception similaire