Spécifications
Dimensions
- Longueur totale12.0000 po
Détails
- Matériau du corpsAcier forgé
- Couleur de la poignéeJaune
- Matériau de la poignéePlastique
- Style de poignéeEnrobé de plastique
- Numéro CUP du fabricant92644730702
- MatérielAcier forgé
- Capacité maximale des mâchoires2-1/2 po
- Type de cléClé à pince
Aperçu
- La clé à pince est dotée de mâchoires parallèles pour une prise sûre et en douceur des écrous, des boulons et des pièces diverses sans causer de dommages ou de jeu
- La mâchoire réversible fournit des dents moletées lorsqu’une morsure supplémentaire est nécessaire, comme lors du travail avec un conduit (en attente de brevet)
- Le réglage du levier de la poignée minimise le déplacement de la main et permet le réglage dans les espaces confinés
- Le rapport de levier élevé offre une prise exceptionnelle lorsque vous tenez ou pliez diverses pièces
- Forgé avec de l’acier à outils fabriqué aux États-Unis sur mesure
- Ouverture maximale de la mâchoire de 2-1/2-Inch (6.4 cm) et 23 positions de réglage pour une polyvalence maximale
- Mâchoire de rechange disponible (réf. No 53012J)