Aperçu
- La clé à pince est dotée de mâchoires parallèles pour une prise sûre et en douceur des écrous, des boulons et des pièces diverses sans causer de dommages ou de jeu
- La mâchoire réversible fournit des dents moletées lorsqu’une morsure supplémentaire est nécessaire, comme lors du travail avec un conduit (en attente de brevet)
- Le réglage du levier de la poignée minimise le déplacement de la main et permet le réglage dans les espaces confinés
- Le rapport de levier élevé offre une prise exceptionnelle lorsque vous tenez ou pliez diverses pièces
- Forgé avec de l’acier à outils fabriqué aux États-Unis sur mesure
- Ouverture maximale de la mâchoire de 1-1/2-Inch (3.8 cm) et 15 positions de réglage pour une polyvalence maximale
- Mâchoire de rechange disponible (réf. No 5307J)