Motion
68230
Clés réglables – Longueur hors tout de 325 mm, matériau en acier allié forgé, poignée moulée souple, capacité maximale de mâchoire de 1-1/4 po
N° D’ARTICLE MI15843344
N° MFR68230
Prix70.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clés réglables – Longueur hors tout de 325 mm, matériau en acier allié forgé, poignée moulée souple, capacité maximale de mâchoire de 1-1/4 po
N° D’ARTICLE MI15843344
N° MFR68230
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
Prix70.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    325 mm

Détails

  • Matériau du corps
    Acier allié forgé
  • Couleur de la poignée
    Orange
  • Style de poignée
    Moulé doux
  • Numéro CUP du fabricant
    92644682308
  • Matériel
    Acier allié forgé
  • Capacité maximale des mâchoires
    1-1/4 po
  • Type de clé
    Clé à tube à mâchoire en S à réglage rapide

Aperçu

Description du fabricant
CLÉ À TUYAU À MÂCHOIRE EN S À RÉGLAGE RAPIDE 68230 ,
  • La clé à tuyau avec mâchoire en forme de S offre trois points de contact pour une prise antidérapante
  • Combiner le meilleur des clés à tuyau traditionnelles et des pinces à pompe
  • Agrippe les écrous hexagonaux jusqu'à 1-1/4-Inch (3 cm)
  • Adhère à un tuyau rond jusqu’à 1-1/2-Inch (4 cm)
  • Poignées moulées douces pour une prise confortable
  • Bouton à action rapide pour une extension facile de la taille
  • Conception durable pour une application à couple élevé

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif